18-8地鶏焼き網 蓋付き

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25713468 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

しっかりとしたクリンプ網でフチ囲いしているので、とり肉をこんがり美味しく焼き上げます。

形状 全長(mm)480 サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×55 外枠径(mm)5 寸法(Φ×mm)1.5×10/目 TKG品番9-0778-0302 TKG品番(2017)6-0690-1802
注意
※蓋付の蓋は取り外し可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25713459
2023-09-16
用途:
炭焼き鶏もも肉
株式会社 ケンコー 様 (建設業・工事業)

本格的な炭焼き鶏肉があっという間に出来ました。

お肉だけでなく野菜も焼けるし焦げる事ないと思います
買って良かったです
お手入れも簡単!

1人が参考にしています
対象商品:
25713459
2018-10-23
用途:
夕食時やアウトドアで使用

しっかりした作りで、地鶏がしっかり焼けそうです。ただ少々重たいのが気になります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする