18-8地鶏焼き網 蓋無し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25713486 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

しっかりとしたクリンプ網でフチ囲いしているので、とり肉をこんがり美味しく焼き上げます。

形状 全長(mm)480 サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×40 外枠径(mm)5 寸法(Φ×mm)1.5×10/目 TKG品番9-0778-0402 TKG品番(2017)6-0690-1902

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする