TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 串・ハケ
TKGの ハケ
SA木柄 青ナイロン折り曲げ刷毛
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
60
注文コード
25713513
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
異物混入対策品!結束部を折り曲げて作成しており、毛が抜けにくくなっています。
材質
PBT
長さ(mm)
毛:30
寸法(mm)
60
全長(mm)
215
TKG品番
9-0782-0103
TKG品番(2017)
6-0694-1803