TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 串・ハケ
TKGの ハケ
黒塗り柄刷毛(馬胴毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25713529
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
毛:18
寸法(mm)
30
全長(mm)
213
材質(ハンドル)
木柄
TKG品番
9-0782-0201
TKG品番(2017)
6-0694-1901