ベストレイ 防水パン 64床上点検洗浄タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25713645 品番HSB-6464SNW(透明横引排水トラップ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

洗濯機を載せたまま、トラップの定期洗浄が可能な洗濯機防水パンです。
今まで、床上点検タイプでは難しいとされていた排水トラップの洗浄。洗濯機を設置したままでトラップの部品が取り出し可能になったのは画期的なことです。また、フラップ扉を開けるだけで洗濯機を設置した状態でも簡単に漏水確認ができます。
安全性や維持管理性に配慮!
施工現場でのフレキシブルな対応ができる。
台座一体仕様で施工がラクラク!
透明トラップで点検性能バツグンです。

用途洗濯機設置台、防水パン セット内容防水パン(1台)、専用排水トラップ(1個)、HSBフラップ扉(トラップ面用1枚・側面用2枚)、固定ビス・カバー 寸法(mm)640×640×192 タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ 内寸(mm)600×600×66 取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入) 色(本体)スノーホワイト(SNW) 入数(個)(フラップ扉)3個(トラップ面用1個・側面用2個)、(ビスカバー)4個入 トラップ(取付部)(取付部)Φ146 満水容量(L)2
注意
※個人宅配送が不可となります。企業様名・法人様名・屋号などのご明記をよろしくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする