ベストレイ 防水パン 給水栓付74床上点検タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25713670 品番USBS-7464SNW(透明横引排水トラップ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

水栓金具接続部の漏水確認が簡単にできます。
施工現場でのフレキシブルな対応ができます。
二次加工(壁配管)にかかるコストを大幅に軽減できます。
安全性や維持管理性に配慮しました。
業界トップクラスの洗濯機設置面。

用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、カプラーホース2m(1本)、固定ビス・カバー 寸法(mm)740×640×180 タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ 内寸(mm)705×605 取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入) 色(本体)スノーホワイト(SNW) 入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入 トラップ(取付部)Φ146
注意
※個人宅配送が不可となります。企業様名・法人様名・屋号などのご明記をよろしくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする