用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
仕様(トラップ位置)ライト(R)
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバー
カバー(カバー74)1枚
寸法(mm)750×645×125
タイプ(付属トラップ)有色ヨコ引き排水トラップ
耐荷重(kg)200
内寸(mm)707×605
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×65(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(ビスカバー)4個入
取付径(Φmm)146(トラップ)
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×645×125