ベストレイ 防水パン 74嵩上げ一体タイプ 透明横引排水トラップ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様(トラップ位置)レフト(L) 注文コード25713749 品番KSB-7464SNW(L)-CT(透明横引排水トラップ付)
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

74cm嵩上げタイプの洗濯機防水パン。トラップは透明ヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠製も抜群!
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
大型ドラム式洗濯機導入にも対応できるワイドサイズ!

用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン 仕様(トラップ位置)レフト(L) セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバー カバー(カバー74)1枚 寸法(mm)750×645×125 タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ 内寸(mm)707×605 取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×65(4本入) 色(本体)スノーホワイト(SNW) 入数(個)(ビスカバー)4個入 トラップ(取付部)Φ146
注意
※個人宅配送が不可となります。企業様名・法人様名・屋号などのご明記をよろしくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする