曜日別特売
MSB-6464SNW-XT(横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64マルチタイプ 横引排水トラップ付 シナネン 25713767

MSB-6464SNW-XT(横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64マルチタイプ 横引排水トラップ付 シナネン 25713767
MSB-6464SNW-XT(横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64マルチタイプ 横引排水トラップ付 シナネン 25713767
MSB-6464SNW-XT(横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64マルチタイプ 横引排水トラップ付 シナネン 25713767
MSB-6464SNW-XT(横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64マルチタイプ 横引排水トラップ付 シナネン 25713767
MSB-6464SNW-XT(横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64マルチタイプ 横引排水トラップ付 シナネン 25713767
MSB-6464SNW-XT(横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64マルチタイプ 横引排水トラップ付 シナネン 25713767

ベストレイ 防水パン 64マルチタイプ 横引排水トラップ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード25713767品番MSB-6464SNW-XT(横引排水トラップ付)
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

付属のコーナーブロックで高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン。トラップはヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠性も抜群です!
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!

用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン仕様(トラップ位置)センターセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、コーナーブロック(4個)、固定ビス・カバーカバー1枚寸法(mm)640×640×123タイプ(付属トラップ)有色ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)607×607取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×50(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146
注意
※個人宅配送が不可となります。企業様名・法人様名・屋号などのご明記をよろしくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする