BT-6464SNW 万能トレイ シナネン 25713794

BT-6464SNW 万能トレイ シナネン 25713794
BT-6464SNW 万能トレイ シナネン 25713794
BT-6464SNW 万能トレイ シナネン 25713794

万能トレイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(mm)640×640×60
内容量1台注文コード25713794品番BT-6464SNW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ポンと置くだけ!多目的用途に使用できる万能トレイです。
弾力性を持つ新素材「コンポレジン」を使用。
耐衝撃性に優れているため、あらゆる生活シーンで役立ちます。
洗濯機トレイとしてはもちろん、水まわり以外でもペット用トイレや観葉植物を置くトレイにも最適、使い方は自由自在!さまざまな生活シーンに合わせてご使用いただけるオールラウンド型のトレイです。
耐久性、耐摩擦性、防振、防水、消音性能に優れてます。

用途万能に活躍できるトレイ寸法(mm)640×640×60内寸(mm)600×600色(本体)スノーホワイト(SNW)トラップ(取付部)Φ146
注意
※個人宅配送が不可となります。企業様名・法人様名・屋号などのご明記をよろしくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする