日本ワイドクロス
日本ワイドクロスの ネット・シート・マルチ
日本ワイドクロスの シート
日本ワイドクロスの 防草シート
防草アグリシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25714440
品番
BB1515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高密度の強力織物シートなので耐久性・耐薬品性に優れ、地温の安定と保湿に大きな効果を発揮します。環境に優しい素材を使用しており、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しないため、安心してご使用いただけます。
用途
高い遮光性とメーカー独自の透水加工により、ハウス内や路地の防草用シートや、ぬかるみ・泥はね防止用シートとして採用されています。
色
黒
長さ(m)
20
使用目的
防草、ぬかるみ・泥はね防止用
幅(m)
0.5
注意
※縫製加工の際、格子ラインが合わない可能性があります。
※施設内では換気扇や循環扇との併用をおすすめします。
※多少縮みが出ますので、収縮を想定して、施工して下さい。
※60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。
※火気に近づけないでください。燃焼することがあります。