レインボー薬品
レインボー薬品の 除草剤
レインボー薬品の 農薬登録あり
レインボー薬品の 非農耕地
ネコソギシャワーX6エコパウチ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2L)
注文コード
25714546
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長期持続成分配合で、最長6か月効果が持続します。
用途
非農耕地用除草剤。
仕様
包装プラスチック重量を約66%〜70%カットした、そのまま撒けるスタンドパックです。
適合場所
非農耕地用
有効成分
グリホサート、テブチウロン、ヘキサジノン
有効期限
5年
農林水産省登録第(号)
第24601号
剤形
シャワー剤