レインボー薬品
レインボー薬品の 除草剤
レインボー薬品の 農薬登録あり
レインボー薬品の 非農耕地
ネコソギクイックプロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
25714564
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
薄めてまくだけで、しつこい雑草も素早く根まで枯らします。
用途
農耕地・非農耕地兼用除草剤。
適合場所
農耕地・非農耕地兼用
有効成分
グリホサートイソプロピルアミン塩ほか
有効期限
4年
農林水産省登録第(号)
第21593号
適合雑草
ススキ、笹、ドクダミ、竹、つる性植物