用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)68~71取付高(mm)132仕様プレート式、サイドSP付トラスコ品番336-6762材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン質量(g)986タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32旋回半径(mm)86固定方法(車輪)ナット偏心E(mm)35取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11取付座A(mm)90取付座B(mm)90