プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25714826 品番 313S-N150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75〜80 取付高(mm)190 用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 仕様プレート式、サイドSP付 トラスコ品番336-6829 材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン 質量(g)1770 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)35 旋回半径(mm)117 固定方法(車輪)ナット 偏心E(mm)41 取付ピッチY(mm)75〜80 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 取付座B(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする