プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード25714844 品番313S-NRB125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75〜80 取付高(mm)168 用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 仕様プレート式、サイドSP付 トラスコ品番337-3116 質量(g)1701 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)35 金具仕上ステンレス(SUS304) 旋回半径(mm)102 ストッパーあり 固定方法(車輪)ナット 偏心E(mm)38 取付ピッチY(mm)75〜80 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 取付座B(mm)102 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする