313S-UB100 SUS サイドSP付 ウレタンB車 ハンマーキャスター 25714887

 

313S-UB100 SUS サイドSP付 ウレタンB車 ハンマーキャスター 25714887
313S-UB100 SUS サイドSP付 ウレタンB車 ハンマーキャスター 25714887

SUS サイドSP付 ウレタンB車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
許容荷重(daN)100
取付高(mm)132
内容量1個注文コード25714887品番313S-UB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。

用途
食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)68~71×68~71取付高(mm)132仕様プレート式、サイドSP付トラスコ品番200-4703材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン質量(kg)1.07タイプ自在式(サイドストッパー付)車輪幅(mm)32旋回半径(mm)86固定方法(車輪)ナット取付高H(mm)132偏心E(mm)35取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)68~71取付座B(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする