SUS サイドSP付 ウレタンB車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25714896 品番 313S-UB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)130 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75〜80×75〜80 取付高(mm)168 用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 仕様プレート式 トラスコ品番253-8153 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン 型式プレート式 質量(g)1779 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) タイプ自在式(サイドストッパー付) 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)102×102 旋回半径(mm)107 固定方法(車輪)ナット 取付高H(mm)168 偏心E(mm)38 取付ピッチY(mm)75〜80 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)125 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) 取付ピッチX(mm)75〜80 取付座B(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする