車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)140
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)75〜80×75〜80
取付高(mm)190
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
仕様プレート式
トラスコ品番200-4714
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン
型式プレート式
質量(g)1932
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
タイプ自在式(サイドストッパー付)
車輪幅(mm)38
取付座A×B(mm)102×102
旋回半径(mm)117
固定方法(車輪)ナット
取付高H(mm)190
偏心E(mm)41
取付ピッチY(mm)75〜80
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)150
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)
取付ピッチX(mm)75〜80
取付座B(mm)102