パンスライサー AT700Z

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25714947 品番-
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)
1.左手不要20°の切り離れ角度でスライス片は正確に落下し、1斥まで積重なりますので、手で受けたり、そろえる必要がありません。
2.ブレーキ装置スイッチを切るとコンデンサの働きで、刃が1.2秒で止まるので、惰力で回っている刃にふれて思わぬケガをするといった事故を未然に防ぎます。
3.丸刃の露出をより少なく、各部に透明樹脂カバーを取り付けております。

質量(kg)18 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)590×565×320 消費電力(W)100 刃径(Φmm)203 作動方式手動式 定格時間連続 最大切断径(Φmm)180×130 TKG品番9-1168-0401 TKG品番(2017)6-1048-0801 厚さ調整範囲(mm)ハンドル式:7〜40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:268

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする