プレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25714948 品番 413YS-RBB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)160 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68〜71 取付高(mm)132 仕様プレート式、特殊鋼板製 トラスコ品番337-1579 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム 質量(g)1082 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)32 旋回半径(mm)91 固定方法(車輪)ナット 取付高H(mm)132 偏心E(mm)35 取付ピッチY(mm)68〜71 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)90 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)68〜71 取付座B(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする