中型静音樹脂台車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25714965 品番NP-201GS
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ローラーバンパー:エラストマー製
前面コーナーにローラーバンパーを付けることで接触面の保護とスムースな進行が可能。
本体に傾斜を付けることで荷物の転倒を軽減。
ローラーバンパーを使えば女性でも簡単に運べます。

材質本体:ポリプロピレン、ハンドル:スチール粉体塗装 車輪径(Φmm)自在:100×2、ローラーバンパー:65×2 材質(車輪)ゴム製 間口W×奥行D×高さH(mm)505×790×900 積載荷重(kg)200 車輪自在/固定:ローラーバンパー TKG品番9-1246-0301 TKG品番(2017)6-1122-0701
注意
※個人宅配送不可商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする