※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25714966
品番
413YS-RBB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
230
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
75〜80
取付高(mm)
190
仕様
プレート式、特殊鋼板製
トラスコ品番
337-1497
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム
質量(g)
2036
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
40
旋回半径(mm)
118
固定方法
(車輪)ナット
取付高H(mm)
190
偏心E(mm)
41
取付ピッチY(mm)
75〜80
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
102
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
75〜80
取付座B(mm)
102