※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター 重荷重用 519HPSシリーズ 旋回式ゴム車(イモノホイール・ラジアルボールベアリング) SP付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25715045
品番
519HPS-CR200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
500
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
100〜112
取付高(mm)
246
用途
大型機械や大型運搬車に。
仕様
イモノホイール、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番
814-3296
質量(g)
6447
タイプ
自在ストッパー付
車輪幅(mm)
50
表面処理
三価クロム化成処理
旋回半径(mm)
163
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
取付高H(mm)
246
偏心E(mm)
58
取付ピッチY(mm)
100〜112
取付穴径P(mm)
13
取付座A(mm)
140
車輪径D(Φmm)
200
取付ピッチX(mm)
100〜112
取付座B(mm)
140