ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 MCナイロンB車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25715097
品番
540SHR-MCB75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
400
取付座(mm)
100×105
取付ピッチ(mm)
78
取付高(mm)
100
仕様
ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番
336-0536
材質
金具:ステンレス、車輪:MCナイロン
質量(g)
675
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
41
穴径d(Φmm)
10
取付ピッチY(mm)
78
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
100
取付座B(mm)
105