545S0H-MCB75 プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 MCナイロンB車 ハンマーキャスター 25715140 545S0H-MCB75 プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 MCナイロンB車 ハンマーキャスター 25715140

プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 MCナイロンB車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25715140 品番545S0H-MCB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。

用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)400 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)78 取付高(mm)100 仕様ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番338-2709 質量(g)1255 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)41 材質(車輪・金具)MCナイロン・ステンレス 取付穴径d(mm)10 取付ピッチY(mm)78 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)100 取付座B(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする