ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25715149
品番
545S0S-BAU75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63
取付高(mm)
100
仕様
ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番
336-3718
質量(g)
1146
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
40
旋回半径(mm)
88
材質(車輪・金具)
ウレタン(熱硬化製)・ステンレス
取付穴径d(mm)
10
ボス幅B(mm)
45
偏心E(mm)
23
取付ピッチY(mm)
63
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A(mm)
82
取付座B(mm)
82