オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25715158 品番 545S0S-NRB50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。

用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)300 取付座(mm)82×89.5 取付ピッチ(mm)63 取付高(mm)79 仕様ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番269-2291 質量(g)960 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)43 旋回半径(mm)88 材質(車輪・金具)ナイロン・ステンレス 取付高H(mm)79 偏心E(mm)20 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)82 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)89.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする