HEPA ドライバキューム極(きわみ) 大一産業 25716015

ドライバキューム極(きわみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25716015 品番HEPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,000

3つのフィルターによるクリーンな排気設計
高性能HEPAフィルターを排気口に装備。
0.3μm以上のゴミ粒子を99.97%捕らえて逃がさないキレイな排気を実現。
排気を真上に出すことで、ホコリの舞い上がりを抑制。
病院・工場・介護施設・学校などの現場に最適です。
電源コードはドライバー1つで簡単脱着。
段差や狭い場所でも転びにくい大型キャスター。

電源(V)単相100(50/60Hz) 集塵容量(L)11 吸込仕事率(W)638 コード長さ(m)1.2 質量(kg)7.8 付属品床用吸込口、ホース、延長管X3本、スキマノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグX2枚、断戦防止ショートケーブル、断線防止フック 間口W×奥行D×高さH(mm)360×400×420 消費電力(W)950 運転音(dB)65 TKG品番9-1350-0501 TKG品番(2017)6-1208-0601

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25716015 HEPA 67349248 - HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA FPS HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA FPS 1台 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする