※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの ブルーシート
ブルーシートロール巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
注文コード
25716199
品番
BLZ-18
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
用途
機械カバー、養生用シートなど。
トラスコ品番
118-0780
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミハトメ(内径:12mm)
厚さ(mm)
0.22
色
ブルー
長さ(m)
9.8
ハトメ数
44個
番手
(#)3000
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
9.7
RoHS指令(10物質対応)
対応