ミタチ
ミタチの 切断
ミタチの 切断砥石
ミタチの 金属用
切断砥石”ニューレーザーX”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
25716305
品番
NEWLASERX125X15
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
補強シート2枚入りで安全です。
耐久性を重視した製品です。
用途
ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。
ステンレス・鉄鋼用に。
トラスコ品番
828-3833
粒度
(#)46
砥材
AZ
硬度
P
最高使用周速度(m/min)
4800
刃厚(mm)
1.3
外径(mm)
125
穴径(mm)
15.0
注意
※最高使用速度(m/min)は許容周速度(m/min)です。