※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石”ニューレーザーX”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 25716330 品番 NEWLASERX150
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

補強シート2枚入りで安全です。
耐久性を重視した製品です。

用途
ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。
ステンレス・鉄鋼用に。
トラスコ品番828-3835 粒度(#)46 砥材AZ 硬度P 最高使用周速度(m/min)4800 刃厚(mm)1.4 外径(mm)150 穴径(mm)22.0
注意
※最高使用速度(m/min)は許容周速度(m/min)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする