※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミタチ
ミタチの 切断
ミタチの 切断砥石
ミタチの 金属用
切断砥石”ニューレーザーX”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
25716339
品番
NEWLASERX180
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
補強シート2枚入りで安全です。
耐久性を重視した製品です。
用途
ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。
ステンレス・鉄鋼用に。
トラスコ品番
828-3836
粒度
(#)46
砥材
AZ
硬度
P
最高使用周速度(m/min)
4800
刃厚(mm)
1.5
外径(mm)
180
穴径(mm)
22.0
注意
※最高使用速度(m/min)は許容周速度(m/min)です。