PRE-103 カラーロープドラム巻 ユタカメイク 25716366 PRE-103 カラーロープドラム巻 ユタカメイク 25716366 PRE-103 カラーロープドラム巻 ユタカメイク 25716366 PRE-103 カラーロープドラム巻 ユタカメイク 25716366 PRE-103 カラーロープドラム巻 ユタカメイク 25716366

カラーロープドラム巻

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25716366 品番 PRE-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。

用途ネット、農園芸、インテリアなど。 トラスコ品番370-8691 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)3.9 長さ(m)200 包装形態ドラム巻 線径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする