ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
カラーロープドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25716375
品番
PRE-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途
ネット、農園芸、インテリアなど。
トラスコ品番
370-8721
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
2.9
色
緑
長さ(m)
200
包装形態
ドラム巻
線径(mm)
5