ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
KPロープドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25716384
品番
PRK-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
用途
一般作業などの各種結束。
トラスコ品番
370-8756
材質
ポリエチレン(PE)、ポリエステル混撚
質量(kg)
4.24
色
黄
長さ(m)
200
包装形態
ドラム巻
線径(mm)
6