※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型メカニカルフォースゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25716409 品番PS-100N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。
最も高精度なモデルで正確な測定が可能なので、高い精度が求められる測定に最適です。
圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。
止め針機構付でON/OFFの切り替えができ、ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。
指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。

用途
各種圧縮・引張測定。
さまざまな材料の強度測定。
製品や部品の操作力測定。
パッケージのはく離強度測定。
スイッチの押心地の感触測定。
さまざまな材料の強度測定。
製品や部品の操作力測定。
パッケージの剥離強度測定。
食品の食感測定。
付属品アタッチメント8点、取扱説明書、収納ケース、検査成績書等 トラスコ品番522-3598 セット内容詳細はお問合せください。 幅(mm)67 高さ(mm)232.5 奥行(mm)48 測定精度±0.1% F.S. 測定範囲(N)0〜100 許容最大荷重(N)100
注意
※過負荷による破損(オーバーロード)にご注意の上、ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25716409 PS-100N 33026043 PS-100N 標準型メカニカルフォースゲージ イマダ 標準型メカニカルフォースゲージ イマダ 1台 46,980 税込51,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする