※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25716436 品番PXL0750300
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

摩擦に強いナイロン製の当てものです。
脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。

用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。 トラスコ品番857-6859 材質ナイロン 全長(mm)300 質量(g)100 タイプマジック製 適合ベルト幅(mm)75 パッド寸法(mm)(幅)200×(厚さ)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする