曜日別特売
SPY4-P BSBM SPYカップリング プラグ(真鍮) ヤマトエンジニアリング 25716680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPYカップリング プラグ(真鍮)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25716680品番SPY4-P BSBM
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自動開閉バルブ内蔵です。

用途
ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。
トラスコ品番857-7975最高使用圧力(MPa)3.0耐圧力(MPa)4.5相手側取付サイズR1/2材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする