TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
JB メラミンホテルパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25717318
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
抜群のスタック性でチップの心配もほとんどありません。陶器と比べ料理が冷めにくい樹脂製のホテルパンです。
容量(L)
0.8
サイズ
2/3
高さ(mm)
20
間口W×奥行D(mm)
353×325
耐冷温度(℃)
100
TKG品番
9-1603-0202
TKG品番(2017)
6-1432-1402
注意
※樹脂製ですので、オーブンでは使用できません。※KINGO角チェーフィングにもご使用いただけます。