TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
JB メラミンホテルパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25717379
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
抜群のスタック性でチップの心配もほとんどありません。陶器と比べ料理が冷めにくい樹脂製のホテルパンです。
容量(L)
7.2
サイズ
1/1
高さ(mm)
65
間口W×奥行D(mm)
530×325
耐冷温度(℃)
100
TKG品番
9-1603-0208
TKG品番(2017)
6-1432-1408
注意
※樹脂製ですので、オーブンでは使用できません。※KINGO角チェーフィングにもご使用いただけます。