※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STYバルブレスカップリング プラグ(めねじ取付用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス(SUS304) 注文コード25717687 品番STY6-PM SUS
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は材質など18種類から選べます 他の種類を見る

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。

トラスコ品番857-8130 材質ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa)4.5 耐圧力(MPa)6.5 相手側取付サイズRC3/4 用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。 使用流体空気、水、作動油他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする