※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 継手・パイプ
ヤマトエンジニアリングの 継手
ヤマトエンジニアリングの ホース継手
STYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮
寸法L(mm)
104
注文コード
25717836
品番
STY8-SH BSBM
参考基準価格(税別)
¥14,444
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
トラスコ品番
857-8145
材質
真鍮
全長(mm)
104
寸法L(mm)
104
寸法H(mm)
55
用途
バルブレス構造なので高粘度の流体に。
最高使用圧力(MPa)
3.0
寸法A(mm)
53
寸法T
27
寸法D(Φmm)
57.8
使用流体
空気、水、作動油他
寸法B(Φmm)
19
耐圧力(MPa)
4.5
ホース寸法(inch)
相手側:1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材