プレート式双輪キャスター(エラストマー車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25717906 品番TE60JS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。

車輪径(Φmm)60 許容荷重(daN)98 取付座(mm)54×54 取付ピッチ(mm)40 取付高(mm)76 材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 用途家具、医療器、ワゴン、什器に。 仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座 トラスコ品番355-3942 質量(g)172 車輪幅(mm)49 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)5.5 取付座A(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)54
注意
※適正積載荷重以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする