ドライバービット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード25717915 品番V21T-T27-65-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
標準品の種類も豊富で、幅広いストックを持っています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

用途ヘクスウェーブビット 仕様【メーカーカタログ掲載】発注品番:V-21T T27x7x65(6x15)、商品コード:00000396 トラスコ品番817-9093 材質特殊工具鋼 全長(mm)65 刃先T27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする