BJSU6H クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ) 25717985 BJSU6H クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ) 25717985 BJSU6H クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ) 25717985

クッション機能付スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25717985 品番 BJSU6H
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シリンダ速度の二段階調整を実現し、ショックアブソーバと同等の制御が可能になります。
シリンダ速度、クッション強弱、クッションの切換タイミングを3個のニードルで調整可能です。
大流量タイプは従来品と同じチューブサイズでワンサイズ上の流量を確保します。

用途ショックアブソーバの設置が困難な場所やショックアブソーバの交換作業を削減したい場合に最適です。 トラスコ品番114-1284 材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:NBR、HNBR 使用圧力(MPa)0.2〜1.0 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)6×6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする