フラット スタッキングペレットケース

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25718578 品番 -
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

17.トキワペレット用です。

サイズ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)850×300 TKG品番9-1864-0201 TKG品番(2017)6-1659-2601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25718578
2018-11-30
用途:
お肉料理などに

トキワペレット(注文コード00528928)を入れるのにぴったりです。サイズは直径80mm×高さ28mm、肉厚約0.5mmです。熱々のペレットを入れてそのままテーブルには置けないので、さらに木製プレートが必要かなと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする