ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
マジックバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4本)
注文コード
25719017
品番
G-322
参考基準価格(税別)
¥734
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
両面タイプで簡単に結束出来ます。
用途
コードやケーブルの結束に。
仕様
両面タイプ
トラスコ品番
128-0116
材質
フック側:ポリエチレン、ループ側:ナイロン
長さ(mm)
200
幅(mm)
25
色
グリーン
質量(g)
8
1袋入数(個)
4