ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
クレモナロープ ボビン巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25719026
品番
RV-42
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途
各種結束、テント、タープなどに。
トラスコ品番
127-8567
材質
ビニロン
質量(kg)
1.25
色
白
長さ(m)
50
包装形態
ボビン巻
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
6
ロープ仕様
3つ打ち