※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 布テープ
布粘着テープ No.3420
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25719087
品番
342000-BE-00-50X50
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。
色
ベージュ
用途
ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。
仕様
手で切れます
トラスコ品番
191-4213
材質
基材:樹脂クロス、粘着剤:合成樹脂系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.16
質量(g)
390
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
65
粘着力(N/25mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応